※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20163492
品番
IU-V
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス
形状
ユニオン
種類
ステンレス管用継手
寸法L1(mm)
70
寸法r(mm)
0.75
耐熱温度(℃)
40
寸法rc(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材