※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IU-V 絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163517 IU-V 絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163517

絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20163517 品番 IU-V
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(B)1 1/2 材質ステンレス 形状ユニオン 種類ステンレス管用継手 寸法L1(mm)99 寸法r(mm)1.5 耐熱温度(℃)40 寸法rc(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする