※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
板厚
7
(mm)
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
幅
200
(mm)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
長さ
400
(mm)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20163728
品番
MPAL5-200×400×t7
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
400
幅(mm)
200
板厚(mm)
7
板厚公差(mm)
±0.55
アズワン品番
3-2835-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。