サイレンサ 樹脂製

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20163833 品番 MSR-03
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
接続口径3/8"PT 全長(mm)81.2 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0〜60 外径(Φmm)25 消音効果(dB)30 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R 取付ねじサイズ3/8 有効断面積(mm2)91.56
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
製本機のレギュレーターのサイレンサが根元から取れてしまい交換しました
個人のお客様

音の大きさは前と変わらないくらいで問題がなさそうです
耐久性はわかりませんが大丈夫そうです
リピートもありです

対象商品:
20163824
2024-06-13
用途:
ソレノイドバルブ排気音低減

元々大手メーカー製が付いていたが、破損したため大幅に安いこちらを購入。
全く問題なく使用でき、しっかり消音できている。
ネジの勘合も、部品の仕上がりも申し分なく、満足。

対象商品:
20163842
2024-03-06
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

自家用の設備のサイレンサ損傷。ちょうど、モノタロウで良いもの見つけました。

1人が参考にしています
対象商品:
20163815
2023-08-11
用途:
タイヤチェンジャーメンテナス
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーメンテナスに使用 補助機の上下バルブに使用もんだ無しです。
納品ありがとう御座いました。

対象商品:
20163842
2022-12-28
用途:
電磁弁の消音
江東機業 様 (製造業)

大手メーカーのサイレンサと比べても、機能上の遜色は無し。
しかも安価。

対象商品:
20163833
2022-04-06
用途:
コンプレッサーのサイレンサー破損の為購入しました。

20リッターの小型ですが、サイレンサーが樹脂製で経年劣化で壊れてしまった為、購入しました。しっかりした作りのサイレンサーで、安価で良いです。モノタロウブランドが好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
20163824
2021-09-08
用途:
ファインバブル生成装置製造時
プリメック株式会社 様 (製造業)

価格的に魅力あり。シールテープ無しで、手締めで十分機能する。

対象商品:
20163815
2021-01-17
用途:
農機具などのメンテナンス
農・林・水産業

オイルレスのコンプレッサーの排気の所に使いました。
大変良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする