オレンジコグベルト RCLB形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20163894 品番RCLB-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。
側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。

ベルト幅(mm)16.5 有効ピッチ周長さ(inch)29 ベルト高さ(mm)9.0 用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20163894
2024-07-19
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

自走式モアの刈刃を回すベルトで文句なしの品質です。

対象商品:
20163894
2022-07-12
用途:
ラビットモアーの修理
不動産業

迅速に配達いただきありがとうございます。
機械も快適に動いています。

対象商品:
20163894
2020-10-22
用途:
耕運機
株式会社小宮自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良い商品で、長持ちしそうです。また、ダメになったら購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20163894
2019-06-15
用途:
草刈機用として購入しました。
卸売・小売業

価格もリーズナブルでとても使いやすく満足しています。

対象商品:
20163894
2019-09-03
用途:
機械交換部品
農・林・水産業

機械に付けて使い始めてはいるが、どれだけもつか不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする