2.5X6 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164089 2.5X6 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164089 2.5X6 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164089

BK ステン TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(27個) 注文コード 20164089 品番 2.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6 寸法A(mm)2.39 表面処理BK 寸法I(mm)0.5 寸法k(mm)1.7 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ドライブサイズT8 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする