6X18 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164177 6X18 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164177 6X18 BK ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20164177

BK ステン TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20164177 品番 6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,827
販売価格(税別)
9,843

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)18 寸法A(mm)5.61 寸法D(mm)2.03 表面処理BK 寸法I(mm)1.65 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする