理研製鋼
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.4
注文コード
20164506
品番
TINCOSD3.4
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.4
溝長(mm)
31
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
3.4
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク