理研製鋼
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.6
注文コード
20164524
品番
TINCOSD3.6
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
31
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
3.6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク