4X4 ブラック3W +ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165218 4X4 ブラック3W +ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165218 4X4 ブラック3W +ウスバインドコ H1.6 大阪魂 20165218

ブラック3W +ウスバインドコ H1.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1600個) 注文コード 20165218 品番 4X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,266
販売価格(税別)
15,696
長さ(mm)4 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)1.6 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする