理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスその他ドリル
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20165258
品番
TICNLSD0.5*100
参考基準価格(税別)
¥11,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.5
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
コバルトハイス
コーティング
TiCNコーティング