理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスその他ドリル
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20165443
品番
TICNLSD0.8*50
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
0.8
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
コバルトハイス
コーティング
TiCNコーティング