2X4 GB(+)ナベコ WH=5 大阪魂 20165681 2X4 GB(+)ナベコ WH=5 大阪魂 20165681 2X4 GB(+)ナベコ WH=5 大阪魂 20165681

GB(+)ナベコ WH=5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 20165681 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,048
販売価格(税別)
17,316
長さ(mm)4 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 呼び径M2 寸法t(mm)0.3 表面処理GB 寸法k(mm)1.6 寸法dk(mm)3.5 寸法dc(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする