大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB(+)ナベコ WH=5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
20165690
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,932
販売価格(税別)
¥
19,938
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
GB
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5