8X15 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166496 8X15 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166496 8X15 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166496

シルバーステン(+)サラコD12コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20166496 品番 8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,485
販売価格(税別)
9,532
長さ(mm)15 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 表面処理シルバー 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)2.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする