8X50 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166855 8X50 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166855 8X50 シルバーステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20166855

シルバーステン(+)サラコD12コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20166855 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,288
販売価格(税別)
4,807
長さ(mm)50 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 表面処理シルバー 寸法C(mm)0.4 寸法k(mm)2.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする