大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン TRX(マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20167379
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,828
販売価格(税別)
¥
18,025
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
BK
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2