大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GBステン TRX(マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20167528
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,167
販売価格(税別)
¥
58,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
GB
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
4.8