6X25 BK ステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167537 6X25 BK ステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167537 6X25 BK ステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167537

BK ステン TRX(マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20167537 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,814
販売価格(税別)
63,467
長さ(mm)25 表面処理BK 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする