6X50 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167571 6X50 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167571 6X50 GBステン TRX(マルサラコ 大阪魂 20167571

GBステン TRX(マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20167571 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,511
販売価格(税別)
21,374
長さ(mm)50 表面処理GB 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする