6X16 アロック(+)サラコ D=10(NI 大阪魂 20168350 6X16 アロック(+)サラコ D=10(NI 大阪魂 20168350 6X16 アロック(+)サラコ D=10(NI 大阪魂 20168350

アロック(+)サラコ D=10(NI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 20168350 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,312
販売価格(税別)
18,465
長さ(mm)16 十字穴番号2 ピッチ(mm)1 表面処理アロック 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.4 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする