6X30 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168447 6X30 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168447 6X30 3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ 大阪魂 20168447

3B-ZEC(+)サラコ D=10コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20168447 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,720
販売価格(税別)
9,745
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)1 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.4 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする