曜日別特売
5X18 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169138

 

5X18 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169138
5X18 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169138
5X18 3カステンコ(+)ナベコ WH=12 大阪魂 20169138

3カステンコ(+)ナベコ WH=12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
長さ(mm)18
内容量1袋(450個)注文コード20169138品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,932
販売価格(税別)
9,938
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.8呼び径M5寸法t(mm)1表面処理3価ステンコート寸法k(mm)3.5寸法dk(mm)9寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする