3X16 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169549 3X16 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169549 3X16 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169549

クローム(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1800個) 注文コード 20169549 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,602
販売価格(税別)
21,456
材質 長さ(mm)16 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.1 表面処理クローム 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.5 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする