3X30 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169576 3X30 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169576 3X30 クローム(-)ヒラコ 大阪魂 20169576

クローム(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 20169576 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,026
販売価格(税別)
14,569
材質 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.1 表面処理クローム 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法n(mm)0.8 ピッチP(mm)0.5 穴の形状スリ割り 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする