理研製鋼
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル
商品レビューを投稿する
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.2
注文コード
20169607
品番
RVS3.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
22
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3.2
材質
特殊溶解ハイスRHX1
表面処理
TiALNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク