曜日別特売
6X8 3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169610

 

6X8 3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169610
6X8 3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169610
6X8 3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169610

3カステンコ(+-)フランジコB10D13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
長さ(mm)8
内容量1袋(12個)注文コード20169610品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)8寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする