RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード20169704品番RVS4.2
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)26全長(mm)66シャンク径(Φmm)4.2材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする