RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.7注文コード20169957品番RVS6.7
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ドリル径(Φmm)6.7溝長(mm)37全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.7材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする