曜日別特売
6X35 ジオメット(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169996

 

6X35 ジオメット(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169996
6X35 ジオメット(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169996
6X35 ジオメット(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169996

ジオメット(+-)フランジコB10D13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
長さ(mm)35
内容量1袋(250個)注文コード20169996品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,765
販売価格(税別)
14,332

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)35寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする