理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiN S型オイルホールドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20170492
品番
TINOH25*19.5
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.5
刃長(mm)
103
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク