理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.8
全長(mm)
150
注文コード
20171077
品番
TINCOLSD1.8*150
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
1.8
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク