理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.9
全長(mm)
100
注文コード
20171086
品番
TINCOLSD1.9*100
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.9
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.9
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク