曜日別特売

TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.9全長(mm)150注文コード20171095品番TINCOLSD1.9*150
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ドリル径(Φmm)1.9溝長(mm)50全長(mm)150シャンク径(Φmm)1.9材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする