4X8 SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 20171396 4X8 SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 20171396 4X8 SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 20171396

SUS(-)ローレット(ケンサキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20171396 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥201,227
販売価格(税別)
182,934

マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。
切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!!
先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。
メンテナンスなどが容易に行えます。

用途
自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・
医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など
長さ(mm)8 寸法H(mm)4 寸法A(mm)1.5 寸法D(Φmm)10 寸法C(mm)1.8 呼び径dM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする