3X10X4 SUSトラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20171527 3X10X4 SUSトラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20171527 3X10X4 SUSトラス(ダツラクボウシビス 大阪魂 20171527

SUSトラス(ダツラクボウシビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)4 注文コード20171527 品番3X10X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,943
販売価格(税別)
4,494
この商品は寸法b・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3×10×4 寸法b(mm)4 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 寸法ds(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする