大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
SUSトラス(ダツラクボウシビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
寸法b(mm)
4
注文コード
20171536
品番
3X12X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3×12×4
寸法b(mm)
4
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
寸法ds(mm)
2.2