大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
SUSトラス(ダツラクボウシビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
寸法b(mm)
3
注文コード
20171561
品番
5X10X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×10×3
寸法b(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
寸法ds(mm)
3.9