5X12 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171640 5X12 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171640 5X12 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171640

ジオメットステン TRX(サラコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20171640 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,868
販売価格(税別)
13,516
長さ(mm)12 表面処理ジオメット 寸法k(mm)2.8 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする