理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20171698
品番
TINCOLSD11.1*350
参考基準価格(税別)
¥54,440
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
200
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
11.1
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク