理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20171725
品番
TINCOLSD11.2*250
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.2
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
11.2
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク