曜日別特売

TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20171768品番TINCOLSD11.3*200
参考基準価格(税別)¥24,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)11.3溝長(mm)125全長(mm)200シャンク径(Φmm)11.3材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする