4X60(ゼン シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20172507 4X60(ゼン シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20172507 4X60(ゼン シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20172507

シルバー(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 20172507 品番 4X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,911
販売価格(税別)
6,283
長さ(mm)60 十字穴番号2 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする