理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.1
全長(mm)
250
注文コード
20172732
品番
TINCOLSD2.1*250
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
120
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
2.1
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク