4X4 ニッケル(+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20172830 4X4 ニッケル(+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20172830 4X4 ニッケル(+)ウスバインドコH1.6 大阪魂 20172830

ニッケル(+)ウスバインドコH1.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60個) 注文コード 20172830 品番 4X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)1.6 表面処理ニッケル 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする