大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
クローム(+)ウスバインドコH1.6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
20172909
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,847
販売価格(税別)
¥
18,952
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
クローム
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4