理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.6
全長(mm)
150
注文コード
20172915
品番
TINCOLSD2.6*150
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.6
溝長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2.6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク