大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
GB(+)ウスバインドコH1.6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
20172988
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,991
販売価格(税別)
¥
9,992
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
GB
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4