大阪魂
3カ-W (+-)フランジコ(B7 D9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(62個)
1袋(81個)
1袋(89個)
1袋(84個)
1袋(75個)
1袋(70個)
1袋(62個)
1袋(54個)
1袋(45個)
1袋(39個)
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(62個)
注文コード
20174196
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4