6X65(ゼン クロメートウチワBT 大阪魂 20174537 6X65(ゼン クロメートウチワBT 大阪魂 20174537 6X65(ゼン クロメートウチワBT 大阪魂 20174537

クロメートウチワBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 20174537 品番 6X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 寸法H(mm)14 寸法D(mm)18 ねじの呼びM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする